Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421697
Rubix:525147
Produsent:40421697

Produktinformasjon : Dirt wiper AS 105 X 115 X 7 / mm 88 NBR 101
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 34 g |
|---|---|
| Inner diameter | 105 mm |
| Ytter diameter (inch) | 115 mm |
| Høyde | 7 mm |
| Monteringsform | as |
| Materiale | 88 nbr 101 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 228,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 536,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
