Referanser
Brady:814413
Rubix:459572
Produsent:814413
EAN:0754473320782

Dokumenter
Produktinformasjon : 814413 - PIC A090-300x300-PE-CRD/1
Brady B-7541 is a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Bruksområder
Exit and egress marking, Facility identification
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Modell | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Høyde | 300 mm |
| Bredde | 300 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
116,21 kr Eks. mva
/ stykk
145,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
