Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49383302

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:49383302
Rubix:205405
Produsent:49383302
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)36 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 20 X 36 X 7 / mm 70 NBR NB70C401


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt9 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)36 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel