Referanser
Dichtomatik:67024174
Rubix:158236
Produsent:67024174

Produktinformasjon : End CapVER01 52 X 10 mm 70 NBR NB703412
SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29 g |
|---|---|
| Bredde | 10 mm |
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
201,02 kr Eks. mva
/ stykk
251,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel