Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 447219873399M
Vinterparkas varsel dame (4472)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:447219873399M
Rubix:6259834
EAN:7330509616109

Produktinformasjon : Vinterparkas varsel dame (4472), Gul/Svart, M - 447219873399M
Fôret vinterparkas i vind- og vanntett materiale med teipede sømmer. Jakken har quiltfôr og er laget i et slitesterkt materiale med mørke felter på smussutsatte steder. Justerbar midje med snøring. For optimal bevegelsesfrihet har jakken toveis glidelås og forbøyde armer.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterparkas varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel