Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 449519873389XXXL
Vinterparkas varsel (4495)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:449519873389XXXL
Rubix:6265711
EAN:7330509078006

Produktinformasjon : Vinterparkas varsel (4495), Gul/Marineblå, XXXL - 449519873389XXXL
Et varmt vinterplagg for tøffe arbeidsmiljøer hvor det er viktig å være synlig. Parkasen er produsert i et sterkt, vind- og vannresistent materiale med teipede sømmer og et varmt vattert fôr som er komfortabel og beskytter mot kulde og vind. Den har et slitesterkt ytre i en mørkere farge der plagget blir lettest møkkete. Jakken har en toveis glidelås på forsiden og forbøyde ermer for bedre komfort. Midjen kan justeres med snøring på baksiden for bedre passform. Refleksene er festet med varme for å øke deres fleksibilitet og den beskyttende hetten har trykknapper som lett kan taes av og på. Sertifisert i henhold til EN 342 kombinert med 1885; EN 343; EN ISO 20471 klasse 3, vernetøy med høy synlighet.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterparkas varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel