Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 445719873399XXXL
Vinterparkas Varsel (4457)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:445719873399XXXL
Rubix:6446642
EAN:7330509857564

Produktinformasjon : Vinterparkas Varsel (4457), Gul/Svart, XXXL - 445719873399XXXL
Vinterparkas i varselklasse 3 med vattert fôr og en utforming både varmer og hjelper deg når du er ute på jobb. Parkasen er vind- og vanntett med tapede sømmer og har avtakbar hette som er tilpasset hjelm og hørselsvern. Kan justeres i midjen for individuell komfort og har glidelås i sidene, slik at man kommer til innerlommene uten å åpne framme og bli kald.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterparkas varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel