Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 446919213389S
Vinterparkas Evolution Varsel (4469)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:446919213389S
Rubix:6263702
EAN:7330509628331

Produktinformasjon : Vinterparkas Evolution Varsel (4469), Gul/Marineblå, S - 446919213389S
Vinterfôret parkas i varsel laget av et høykvalitets vind- og vanntett materiale med gode pusteegenskaper. Fôret er varmt og samtidig lett, da det er laget av resirkulerte PET-flasker. For optimal passform og komfort har jakken forbøyde armer, ventilasjon under armene og toveis glidelås. Listen over tekniske funksjoner er lang; teipede sømmer, stormknepping, vindbeskyttelse i nakken, mudd med tommelgrep, justerbar og avtakbar lue, forsterkningsprint, reflekser, fleecefôrede lommer med belg og snølås. Jakken har helt enkelt alt. Pusteegenskaper: 20.000 g/m²/24h og vannsøyle: 20.000 mm. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, EN 342 sammen med art. nr. 1885, EN 343.
100% polyester, dobby laminert Dermizax®, vanntett 20000 mm, vindtett, pustefunksjon 20000 g/m²/24H, 200 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterparkas evolution varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, dobby laminert dermizax®, vanntett 20000 mm, vindtett, pustefunksjon 20000 g/m²/24h, 200 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel