Referanser
Blåkläder Workwear:498919879900XL
Rubix:6255253
EAN:7330509642108

Produktinformasjon : Vinterparkas (4989), Svart, XL - 498919879900XL
Høyfunksjonell vind- og vanntett vinterparkas med vattert fôr. Denne jakka blir fort din venn på vinteren. Ekstra høy fleecefôret krave og fleecefôrede lommer for behagelig beskyttelse mot kulden. Hetta er avtakbar og justerbar. Diskrete refleksdetaljer foran, bak og på armene. Justerbar midje og armavslutningene er justerbare med borrelås, samt at armavslutningene har innvendig mudd med tommelgrep. Sertifisert i henhold til EN 342, verneklær mot kulde sammen med vinterbukse art. nr. 1810 og EN 343, verneklær mot dårlig vær.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | vinterparkas svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel