Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 486218113389M
Vinterjakke varsel (4862)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:486218113389M
Rubix:6062588
EAN:7330509370773

Produktinformasjon : Vinterjakke varsel (4862), Gul/Marineblå, M - 486218113389M
Varsel vinter jakke med vattert fôr i et meget slitesterkt vind- og vannavvisende materiale. Jakken har mørkt fargede felt på deler hvor plagget utsettes for mest skitt. Den har romslige og gode lommeløsninger, herunder frontlommer, bryst lomme med glidelås og pennelomme og telefonlomme samt en innerlomme med borrelås. Det er også en avtakbar ID-kort lomme. Jakken kan justeres nederst, og det er forlenget rygg som sikrer at ryggen holder seg varm selv under bevegelse. Det er gode områder for logo påsetting på så vel begge ermene som bryst og rygg. Jakken er sertifisert i henhold til EN20471, verneklær med høy synlighet, og etter EN342 sammen med art. 1862. En virkelig god all-round varsel vinterjakke.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterjakke varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel