Referanser
Blåkläder Workwear:497219779933XS
Rubix:6284841
EAN:7330509684672

Produktinformasjon : Vinterjakke lettfôret dame (4972), Svart/Gul, XS - 497219779933XS
En tynnere vinterjakke i damefasong med airmeshfôr som er utmerket å bruke under litt kjøligere værforhold. Takket være sin konstruksjon isolerer airmeshfôret mot lettere kulde samtidig som det puster og transporterer ut fukt. Dette gir plagget bedre passform og bevegelsesfrihet. Vann- og vindtett med pustefunksjon og teipede sømmer. Den tofargede jakken har toveisglidelås, refleksdetaljer og har avtakbar hette.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | vinterjakke lettfôret dame svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel