Referanser
Blåkläder Workwear:489019779900XXXL
Rubix:6071091
EAN:7330509448991

Produktinformasjon : Vinterjakke lettfôret (4890), Svart, XXXL - 489019779900XXXL
Mesh-fôret vinterjakke som er perfekt å bruke under kaldere værforhold. Vind- og vanntett med pusteevne og teipede sømmer. Denne svarte/tofargede jakken i kontrastfarger på sidene er utstyrt med en avtagbar hette og tøffe refleksdetaljer. Med sin funksjonelle design er det sertifisert i henhold til EN 343 - beskyttelsesklær mot dårlig vær.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | vinterjakke lettfôret svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
3xl