Jakke Blåkläder Workwear 497119879900XS

Vinterjakke Dame Vind- og vanntett (4971)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:497119879900XS
Rubix:6246971
EAN:7330509541708
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelsexs
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinterjakke Dame Vind- og vanntett (4971), Svart, XS - 497119879900XS


Høyfunksjonell vind- og vanntett vinterjakke med teipede sømmer og avtagbar, justerbar hette. Jakken har meshpaneler på utvalgte steder for å transportere fukt vekk fra kroppen. For optimal passform har den forbøyde armer og to-veis glidelås. Armene er justerbare og har tommelgrep. Diskret refleks detaljer er plassert i front , bak og på armene. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelsesklær som beskytter mot regn.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelsexs
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materialevinterjakke dame vind- og vanntett svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse