Referanser
Blåkläder Workwear:491819779998XL
Rubix:6381879
EAN:7330509650097

Produktinformasjon : Vinterjakke (4918), Svart/Mørk Grå, XL - 491819779998XL
Praktisk jakke til kjølige dager. Et perfekt valg av vinterjakke når du trenger et praktisk funksjonsplagg som holder varmen uten at det kjennes klumpete. Materialet er vind- og vannavvisende med bra pusteevne som gjør at du kan arbeide og bevege deg fritt med en behagelig kroppstemperatur. Jakken er romslig og helfôret med et varmt quiltfôr og fleecefôret krage.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | vinterjakke svart/mørk grå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel