Referanser
Blåkläder Workwear:488119879900L
Rubix:6061081
EAN:7330509392348

Produktinformasjon : Vinterjakke (4881), Svart, L - 488119879900L
Høyfunksjonell vind- og vanntett vinterjakke med tapede sømmer, fleeceforet krage og justerbar, avtakbar hette. Den har meshpaneler på utsatte områder for å transportere fukt bort fra kroppen. Jakken er utstyrt med en rekke lommer, for eksempel brystlomme for penner eller mobiltelefon, innvendig lomme og frontlommer i fleece med glidelås. Diskret reflekterende detaljer er plassert foran, bak og på ermer. Ermeavslutningen er justerbare med borrelås og innvendige mansjetter med tommelhull. Perfekt til å bruke under kalde vinterdager. Sertifisert i henhold til EN342, verneklær for beskyttelse mot kulde med vinterbukse 1810 og EN 343, verneklær mot dårlig vær.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | vinterjakke svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel