Referanser
Blåkläder Workwear:449918459800XXXL
Rubix:6255316
EAN:7330509622995

Produktinformasjon : Vinterjakke (4499), Mørkegrå, XXXL - 449918459800XXXL
Vinterfôret jakke som holder deg varm i kaldere vær. Den er laget i et lett materiale og har CORDURA® Denim-forsterkninger på skulderpartiene. Jakken lukkes med glidelås og har en avtakbar og justerbar fôret hette. Framlommene har glidelås og telefonlomme i mesh. Ryggavslutningen er forlenget for å holde kulda ute.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | vinterjakke mørkegrå<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel