Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 788519773389C40
Vinterbukse varsel dame (7885)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:788519773389C40
Rubix:6251668
EAN:7330509551080

Produktinformasjon : Vinterbukse varsel dame (7885), Gul/Marineblå, C40 - 788519773389C40
Varmfôret vinterbukse laget i slitesterkt vind- og vanntett materiale med teipede sømmer. Buksen har snølås med borrelås nederste del av bena og avtakbare seler. For optimal sikkerhet og beskyttelse er buksen sertifisert for høy synlighet og beskyttelse mot regn og kulde. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 sammen med 4872. EN 342 and EN 343.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 40 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterbukse varsel dame gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
40