Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 188519773389C154
Vinterbukse varsel (1885)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:188519773389C154
Rubix:6071133
EAN:7330509375501

Produktinformasjon : Vinterbukse varsel (1885), Gul/Marineblå, C154 - 188519773389C154
Varmtfôret varselvinterbukse i vind- og vanntett, slitesterkt materiale. Den har gode lommeløsninger som imøteser ulike behov som innstikklommer med fleecefôr, belgede baklommer, belget lårlomme med klaff og tommestokklomme. Knelommer i Cordura stoff, som er tilpasset alle Blåkläders kneputer. Knelommene kan også lukkes nederst med borrelås, slik at snø ikke kommer inn i knelommen. Buksen har snølås med lukking i nederste del av bena og avtakbare seler. På buksen er mulig å sette på løse spikerlommer, artikkel 2183, som selges separat. Buksen er EN sertifisert for både varsel og kulde og er en ekstremt holdbar varsel funksjons bukse.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 154 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterbukse varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
154