Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 186218115599D112

Vinterbukse varsel (1862)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:186218115599D112
Rubix:6065808
EAN:7330509376980
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargerød
Størrelse112
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinterbukse varsel (1862), Hivis Rød/Svart, D112 - 186218115599D112


En smidig og foret vinterbukse i et slitesterk og vann -og smussavvisende materiale. Buksen har lommer foran og to belgede benlommer med plass til ting som dokumenter, telefon og penner. Høyere benlomme er vinklet for bedre komfort når du sitter og lettere få tilgang til lommen. Buksene har formsydde knær for bedre komfort og har også innvendige knelommer tilpasset alle Blåkläder kneputer. Buksen er EN sertifisert for både varsel og kulde og er en holdbar vinterbukse godt egnet for f.eks transportsektoren. Buksen er sertifisert etter EN20471, verneklær med god synbarhet, EN342 brukt sammen med art 4862.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargerød
Størrelse112
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Materialevinterbukse varsel hivis rød/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

112