Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 186218113399C48
Vinterbukse varsel (1862)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:186218113399C48
Rubix:6065897
EAN:7330509369654

Produktinformasjon : Vinterbukse varsel (1862), Gul/Svart, C48 - 186218113399C48
En smidig og foret vinterbukse i et slitesterk og vann -og smussavvisende materiale. Buksen har lommer foran og to belgede benlommer med plass til ting som dokumenter, telefon og penner. Høyere benlomme er vinklet for bedre komfort når du sitter og lettere få tilgang til lommen. Buksene har formsydde knær for bedre komfort og har også innvendige knelommer tilpasset alle Blåkläder kneputer. Buksen er EN sertifisert for både varsel og kulde og er en holdbar vinterbukse godt egnet for f.eks transportsektoren. Buksen er sertifisert etter EN20471, verneklær med god synbarhet, EN342 brukt sammen med art 4862.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterbukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48