Vinkelsliper Bosch GWS 1400 (0601824800)

Vinkelsliper 1400 W - GWS 1400

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:GWS 1400 (0601824800)
Rubix:363294
Produsent:0601824800
EAN:3165140394475
brand logo

Teknisk sammendrag

Disk diameter125 mm
Rotasjonshastighet11000 rpm
Vekt2.2 kg
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinkelsliper GWS 1400 - 0601824800 - Bosch


Powerful 1400 W motor with overload protection. Equipped with a starting current limiter for soft starting. Restart protection prevents accidental motor start-up after a power failure.

Egenskaper

Only 1.8 kg!

Teknisk informasjon


Egenskaper
Disk diameter125 mm
Rotasjonshastighet11000 rpm
Vekt2.2 kg
Trådløsnei
Motor effekt [kW]820 W
2 604,89 kr Eks. mva
/ stykk
3 256,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel