Vinkel kontakt kulelager FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 50 mm | Bredde: 30.2 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
Erstattet ref.:3210-2Z
FAG:3210-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:6251666
Produsent:0623852320000
EAN:4012802411058

Produktinformasjon : 3210-BD-XL-2Z-TVH FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 667 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 30.2 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | to metallskjold |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 7600 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 5900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 44000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 53000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 818,42 kr Eks. mva
/ stykk
3 523,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel