Presisjonslager / spindel lager FAG HCS7011-C-T-P4S-UL, Inner diameter: 55 mm | Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 18 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:HCS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:511619
Produsent:0191802500000
EAN:4012801483223

Produktinformasjon : HCS7011-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 385,7 g |
|---|---|
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Hus | plast |
| Basic static load, radial - C0r | 13200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 12900 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
17 927,70 kr Eks. mva
/ stykk
22 409,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel