Vinkel kontakt kulelager FAG 7216-B-XL-MP-UO, Ytter diameter (inch): 140 mm | Inner diameter: 80 mm | Bredde: 26 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:7216-B-XL-MP-UO
Rubix:163667
Produsent:0191157250000
EAN:4012801206938
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde26 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 7216-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)26x140x140 mm
Vekt1665 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde26 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie72..-b-xl-mp
Husmessing
Referanse hastighet4950 rpm
Hastighetsbegrensning8300 rpm
Basic static load, radial - C0r72000 N
Basic dynamic load, radial - Cr85000 N
8 088,41 kr Eks. mva
/ stykk
10 110,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier