Referanser
Spartex:RONLARGJ3,2A2
Rubix:6418292
Produsent:6797232
EAN:4043377145796


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
Produktinformasjon : DIN 6797 Tandbrickor, modell J A2 6X3,2X0,4 - 6797232
Toothed lock washers, type J A2 6X3,2X0,4 DIN 6797
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Standard | DIN 6797 |
| Type | fan washers, shape j |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 0.4 mm |
| Klasse | A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 580,80 kr Eks. mva
/ pakke
9 476,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.2 mm
Ytter diameter (inch)
6 mm
Type
Metrisk diameter
M3