Referanser
Spartex:RONLARGA8,4A2
Rubix:6418316
Produsent:67972084
EAN:4043377145642


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
Produktinformasjon : DIN 6797 Tandbrickor, modell A A2 15X8,4X0,8 - 67972084
Toothed lock washers, type A A2 15X8,4X0,8 DIN 6797
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
| Standard | DIN 6797 |
| Type | fan washers, form a |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
| Klasse | A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
22 268,60 kr Eks. mva
/ pakke
27 835,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
8.4 mm
Ytter diameter (inch)
15 mm
Type
Metrisk diameter
M8