Referanser
Spartex:RONAZJ3,2A2
Rubix:6419018
Produsent:6798232
EAN:4043377146328


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
Produktinformasjon : DIN 6798 Tandbrickor, modell J A2 6X3,2X1,2 - 6798232
Serrated lock washers type J A2 6X3,2X1,2 DIN 6798
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Standard | DIN 6798 |
| Type | fan washers, shape j |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 1.2 mm |
| Klasse | A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 476,00 kr Eks. mva
/ pakke
11 845,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.2 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
6 mm
Type
Metrisk diameter
M3