Arbeidstøy smekke generelt Blåkläder Workwear 265218609400C156
Vestbukse (2652)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:265218609400C156
Rubix:6057916
EAN:7330509201947

Produktinformasjon : Vestbukse (2652), Grå, C156 - 265218609400C156
Kneputelommer i CORDURA®. To brystlommer, en med klaff og en med trykknapper og knivholder. Sikkerhetsreim. Hammerholder. To forsterkede, løse frontlommer med trykknapper som kan puttes i de belglommene foran. Meiselholder på høyre side av spikerlomme. To løse spikerlommer bak. Lårlomme med mobillomme, pennelomme og ID-lomme. Tommestokklomme med pennelomme og knivholder. Skjult metallglidelås foran. Elastisk stoff i ryggen for ekstra komfort. Regulerbare stropper. Ekstra knivlomme foran på låret.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 156 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | vestbukse grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
156