Referanser
Blåkläder Workwear:265018609900C50
Rubix:6057928
EAN:7330509061404

Produktinformasjon : Vestbukse (2650), Svart, C50 - 265018609900C50
Klassisk vestbukse som er designet for å gi deg en effektiv arbeidsdag og har mange gjennomtenkte detaljer og smarte lommeløsninger. Kneputelommene er forsterket med CORDURA®.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | vestbukse svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50