Referanser
Blåkläder Workwear:302718043300XXXL
Rubix:6057754
EAN:7330509279489

Produktinformasjon : Håndverkervest Varsel (3027), Gul, XXXL - 302718043300XXXL
Håndverkervest Varsel Gul
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | håndverkervest varsel gul<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 218,55 kr Eks. mva
/ stykk
1 523,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel