Referanser
Blåkläder Workwear:22960000420942
Rubix:6453991
Produsent:22960000420942
EAN:7333423021479



Produktinformasjon : Vernestøvel EPIC S3S (2296), Skogsgrønn, 42 - 22960000420942
Vernestøvler i høy kvalitet med fantastisk komfort. Et holdbart og vannavvisende ytterlag i fullnarvet skinn med forsterket tå og hæl. Det sidemonterte Freelock-systemet gjør det enkelt å justere passformen i løpet av dagen. Pløse i neopren for økt komfort. Støvlene har en tåhette laget i metallfri kompositt, og en fleksibel spikertrampbeskyttelse som oppnår kravene for å motstå 3 mm spiker. En ergonomisk utformet innersåle laget i mykt og sjokkabsorberende ETPU-materiale, kombinert med fuktabsorberende tekstilmateriale nærmest foten, gir optimal komfort hele arbeidsdagen. Innsiden av støvelskaftet er dekket av et lag PU-skum av høy kvalitet i to forskjellige tetthetsgrader, slik at du er sikret maksimal komfort og ankelstøtte. Sklisikker yttersåle laget av nitrilgummi med midtsåle i PU gjør at EPIC er en meget behagelig vernestøvel med demping. Dette er en vernestøvel tilpasset arbeid innen bygg og anlegg, transport, vedlikehold eller service-bransjen. Smalere passform i størrelse 35-39. Holdbart og vannavvisende yttermateriale i slitesterkt, fullnarvet skinn Freelock-system på siden slik at strammingen ikke gir utfordringer når du sitter på huk Pløse i neopren for økt komfort Tåhette i metallfritt komposittmateriale Fleksibel metallfri spikertrampbeskyttelse i PS-materiale Ergonomisk utformet innersåle og dempende ETPU-materiale Sålens design gir økt stabilitet og støtte på ujevnt underlag Sklisikker yttersåle i nitrilgummi
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 42 |
|---|---|
| Stem / Rod | høy |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Vanntett | ja |
| Sikkerhetskategori | s3 src |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
42