Unisex vernesko Blåkläder Workwear 24860000424035
Vernesko Striker S3S (2486)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:24860000424035
Rubix:6447113
EAN:7330509963586

Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko Striker (2486), Skogsgrønn/Rust, 35 - 24860000424035
Kvalitetssko med overdel i eksklusivt tekstil med ekstra forsterkning på tå og hæl. Freelock-systemet på siden gjør det lett å stramme skoene og ta dem av og på. Nyutviklet neopren-tunge for økt komfort. Skoen har NANO-tåhette, som er sterkere, lettere og tynnere enn andre ikke-metalliske materialer. Fleksibel spikertrampbeskyttelse PS som også tåler tynne 3 mm spiker. Den innovative sålekonstruksjonen i tre lag sørger for unik støtdemping. Yttersålen er i sklisikker nitrilgummi, mens mellomsålen består av to lag PU med ulik densitet for optimal funksjon og komfort. Innersålen, som er anatomisk utformet for best mulig komfort, er laget i et mykt ETPU-materiale og har en tekstiloverflate med god fuktabsorpsjon. Disse skoene passer godt til arbeid innen bygg og anlegg, transport, vedlikehold, reparasjon og drift. Smalere passform i størrelse 35–39. Innovativ sålekonstruksjon med trippel densitet sikrer unik støtdemping. Sklisikker yttersåle i nitrilgummi Slitesterkt og vannavvisende overmateriale i tekstil Neopren-tunge bidrar til økt komfort. Freelock-system på siden Anatomisk utformet innersåle i mykt ETPU-materiale NANO tåhette – lettere og sterkere enn andre ikke-metalliske materialer PS Spikertrampbeskyttelse
Egenskaper
Innovativ sålekonstruksjon med trippel densitet sikrer unik støtdemping.
Sklisikker yttersåle i nitrilgummi
Slitesterkt og vannavvisende overmateriale i tekstil
Neopren-tunge bidrar til økt komfort.
Freelock-system på siden
Anatomisk utformet innersåle i mykt ETPU-materiale
NANO tåhette – lettere og sterkere enn andre ikke-metalliske materialer
PS Spikertrampbeskyttelse
Sklisikker yttersåle i nitrilgummi
Slitesterkt og vannavvisende overmateriale i tekstil
Neopren-tunge bidrar til økt komfort.
Freelock-system på siden
Anatomisk utformet innersåle i mykt ETPU-materiale
NANO tåhette – lettere og sterkere enn andre ikke-metalliske materialer
PS Spikertrampbeskyttelse
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 35 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | tekstil |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
35




