Unisex vernesko Blåkläder Workwear 24870000999648
Vernesko Striker S1PS (2487)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:24870000999648
Rubix:6459434
Produsent:24870000999648
EAN:7330509994474




Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko Striker S1PS (2487), Svart/Mellomgrå, 48 - 24870000999648
En sval og luftig joggesko av høy kvalitet. Eksklusiv tekstiloverdel med pustende paneler og ekstra forsterkning i tåhetten. Freelock-systemet gjør det enkelt å ta skoene av og på. Pløsen i neopren bidrar til økt komfort. Skoen har NANO-tåhette, som er både lettere og sterkere enn andre ikke-metalliske materialer. Den myke og fleksible spikertrampbeskyttelsen klarer de tøffe kravene med tynnere 3 mm spiker. Den innovative sålekonstruksjonen i tre lag sørger for unik støtdemping. Yttersålen er i sklisikker nitrilgummi, mens mellomsålen består av to lag PU med ulik tetthet for optimal funksjon og komfort. Innersålen, som er anatomisk utformet for best mulig komfort, er laget i et mykt ETPU-materiale og har en tekstiloverflate med god fuktabsorpsjon. Denne skoen egner seg godt til arbeid innen bygg og anlegg, transport, vedlikehold, reparasjon og drift. Smalere passform i størrelse 35–39, og størrelser som også passer kvinner. Innovativ trippeldensitetssåle som garanterer god støtdemping Sklisikker yttersåle i nitrilgummi Eksklusiv tekstiloverdel med pustende paneler Neoprenpløse som øker komforten Sidestilt Freelock snøresystem Anatomisk korrekt innersåle designet i myk ETPU som varer lenge NANO tåhette som er lettere og sterkere enn andre metallfrie alternativer PS spikertrampbeskyttelse
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 48 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sikkerhetskategori | s1p |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
48