Unisex vernesko Blåkläder Workwear 24910000789940
Vernesko Storm S7S Vanntett (2491)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:24910000789940
Rubix:6448602
EAN:7330509917961

Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko Storm WR (2491), Brun/Svart, 40 - 24910000789940
En slitesterk og vanntett vernesko fra Blåkläders kolleksjon STORM. Denne skoen i kvalitetsskinn tilbyr fantastisk komfort og god beskyttelse. Tåhette i kompositt med ekstra TPU-forsterkning i tuppen og myk, fleksibel mellomsåle med spikertrampbeskyttelse som klarer de tøffe kravene med 3 mm spiker. Friksjonssålen i nitrilgummi er utviklet for å gi et utmerket grep på snø og is. Innersålen, som er anatomisk utformet for best mulig komfort, er laget i et mykt PU-materiale og har en tekstiloverflate med god fuktabsorpsjon. Membranen holder deg tørr på føttene hele dagen, og Freelock-systemet gjør det lett å ta skoene av og på. Best egnet til utendørsarbeid innen bygg og anlegg, transport, vedlikehold, reparasjon og drift. Damelest i størrelse 35–39.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 40 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | brun |
| Hovedmaterialet | skinn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
40




