Unisex vernesko Blåkläder Workwear 24140000990036
Vernesko Sprinter S1PS (2414)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:24140000990036
Rubix:6449352
Produsent:24140000990036
EAN:7330509993071



Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko Sprinter (2414), Svart, 36 - 24140000990036
En lett og funksjonell joggesko med pustende tekstiloverdel og forsterkning på tå og hæl for ekstra slitestyrke. Freelock-systemet gjør det enkelt å ta skoene av og på. Skoen har tåhette i kompositt, og spikertrampbeskyttelsen er myk, fleksibel og ikke-metallisk i henhold til PS-standarden og klarer de tøffe kravene med tynnere 3 mm spiker. Mellomsåle i PU for perfekt balansert støtdemping samt sklisikker yttersåle i TPU. Innersålen, som er anatomisk utformet for best mulig komfort, er laget i et mykt PU-materiale og har en tekstiloverflate med god fuktabsorpsjon. Denne skoen er perfekt for arbeid innen lager, service, logistikk og industri. Smalere passform i størrelse 35–39, og størrelser som passer for begge kjønn.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 36 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sikkerhetskategori | s1p |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
36