Unisex vernesko Blåkläder Workwear 24380000463338
Vernesko Cradle S3L (2438)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:24380000463338
Rubix:6447642
Produsent:24380000463338
EAN:7330509963333



Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko Cradle (2438), Militærgrønn/Gul, 38 - 24380000463338
Smidig og komfortabel vernesko. Freelock-systemet på siden gjør det lett å stramme skoene og ta dem av og på. Overdelen er laget i et slitesterkt tekstil. Tåhetten er i kompositt, forsterket med TPU på utsiden. Spikertrampbeskyttelse PL i fleksibelt tekstil, mellomsåle i PU og yttersåle i gummi. Innersålen, som er anatomisk utformet for best mulig komfort, er laget i et mykt PU-materiale og har en tekstiloverflate med god fuktabsorpsjon. Skoen passer spesielt godt til arbeid innen bygg og anlegg, lager, service, logistikk og industri. Smalere passform i størrelse 35–39.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 38 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sikkerhetskategori | s3l sr fo |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
38