Referanser




Produktinformasjon : 1112 200 mm H3 PFERD
Verkstedsfilene i 1112-serien har et flatt profil som er utviklet for presis bearbeiding av rettvinklede geometrier. De er tilgjengelige i flere lengder og tre størrelser, og dekker alle filingsoperasjoner, fra grovfilning til finfilning.
Egenskaper:
Filene i 1112-serien har et flatt tverrsnitt med kryssskår på tre sider og en glatt kant, noe som gjør det mulig å arbeide helt inn i hjørnene uten fare for å skade tilstøtende overflater. Hver fil leveres med skaft, i industriell emballasje uten håndtak; et trehåndtak eller et ergonomisk håndtak kan legges til etter ønske.
Tre forskjellige slipegrader dekker ulike behov: slipegrad 1 sikrer grov materialfjerning ved grovsliping, slipegrad 2 egner seg til allsidige filingsoppgaver, og slipegrad 3 muliggjør presisjonsbearbeiding og finpussing. Materialfjerningen skjer jevnt fra spissen til skaftet, uavhengig av hvilken lengde som brukes.
Serien omfatter lengder fra 100 mm til 350 mm, med bredder og høyder som er proporsjonale med formatet. Denne graderingen gjør det enklere å tilpasse verktøyet til arbeidsstykket.
Spesifikasjoner:
- Tilgjengelige lengder: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.
- Tverrsnitt: rektangulært.
- Bredder avhengig av lengde: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm).
- Høyder avhengig av lengde: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm).
- Tilgjengelige størrelser: 1 (grovbearbeiding), 2 (universell bruk), 3 (finbearbeiding og presisjon).
- Utførelse: med skaft, uten håndtak.
- Emballasje: industriell emballasje.
- Materialer som kan bearbeides: stål og støpejern, stål opp til 1 200 N/mm² (< 38 HRC), aluminium, bronse, kobber, messing, sink, gråstøpejern og støpejern med sfærisk grafitt (GG/GJL, GGG/GJS).
Standarder:
- DIN 7261, form A: tysk standard som definerer geometrien til flate verkstedsfiler, særlig profil, proporsjoner og form på filbladet.
Bruksområder
Filene i 1112-serien brukes til vanlige oppgaver i metallverksteder og innen industriell vedlikehold: avgrading av bearbeidede deler, avfasning, avrunding av skarpe kanter og bearbeiding av plane flater. Deres evne til å bearbeide vinkelrette geometrier gjør dem spesielt egnet til sliping av spor, skuldre og vinkelrette flater.
Disse filene finner anvendelse i en rekke ulike miljøer, som for eksempel metallbearbeiding, finplaterarbeid, generell maskinteknikk, vedlikehold av støpeformer og verktøy, samt industriell låsesmedvirksomhet.
Teknisk informasjon
| Form | flatt |
|---|---|
| Lengde | 200 mm |
| Håndtak | uten |
| Type kutt | 3 |
| Seksjons dimensjoner | 20,0 x 5,0 mm |
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
