Referanser
Pressol:04 903
Rubix:6018705
Produsent:04 903
EAN:4103810049033

Teknisk sammendrag
| Materiale | high density polyethylene;aluminium;brass;zinc |
|---|---|
| Kapasitet | 300 ml |
Dokumenter
Produktinformasjon : Oljekanne 300 ml-PE, hvit-DWMP-tut-165 mm - 4903 - PRESSOL
Egenskaper
•Angled spout ALU (00 220)|•Double-acting brass pump (DWMP)|•Ball bearing mounted and gravity controlled suction tub, enables containers to be almost completely emptied|•Pump enables drip feed|•All valves are ball valve type|•Pump, with 2 ball valves|•Sealing mechanism, with drip collector pan
Bruksområder
Workshops
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | high density polyethylene;aluminium;brass;zinc |
|---|---|
| Kapasitet | 300 ml |
| Farge | hvit |
| Høyde | 320 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig