FILTER
KATEGORIER
  • reduseringspinne (11)
  • Produsent
  • giss cutline
    (6)
  • festo
    (5)
  • 6 Produkt(er) med 11 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    Reduseringspinne Festo DAYH-8

    • festo:DAYH-8
    • rubix:506625
    • produsent:1165488
    • ean:4052568105136
    • Ytter diameter (inch):13.8 mm
    • Inner diameter:8 mm
    • Hus materiale:hss
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    401,93 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Reduseringspinne Festo DAYH-10

    • festo:DAYH-10
    • rubix:506626
    • produsent:1165491
    • ean:4052568105143
    • Ytter diameter (inch):15.8 mm
    • Inner diameter:10 mm
    • Hus materiale:hss
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    454,11 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Reduseringspinne Festo DAYH-5

    • festo:DAYH-5
    • rubix:506623
    • produsent:1165480
    • ean:4052568105112
    • Ytter diameter (inch):10 mm
    • Inner diameter:5 mm
    • Hus materiale:hss
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    297,13 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Reduseringspinne Festo DAYH-7

    • festo:DAYH-7
    • rubix:506624
    • produsent:1165484
    • ean:4052568105129
    • Ytter diameter (inch):12 mm
    • Inner diameter:7 mm
    • Hus materiale:hss
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    349,31 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Reduseringspinne Festo DAYH-4

    • festo:DAYH-4
    • rubix:506622
    • produsent:1165476
    • ean:4052568061449
    • Ytter diameter (inch):4 mm
    • Inner diameter:4 mm
    • Hus materiale:ikke-metalliske og andre materialer
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    244,52 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Reduseringspinne GISS Cutline 868919

    • giss cutline:868919
    • rubix:6292840
    • ean:3660338227080
    • Hus materiale:stål
    Se 6 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig