Isolerte skrutrekkere Roebuck 4971404
VDE-isolert 1000V spor-skrutrekker
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:4971404
Rubix:253085
Dokumenter
Produktinformasjon : VDE 1000V ISOLERTE SKRUTREKKERE MED SLISS 5,5 X 125 MM - 4971404 - ROEBUCK
Presisjonsbearbeidet spiss med perfekt passform og svart finish.
Dielektrisk testet bladisolasjon som er støpt direkte på bladet, noe som beskytter mot strømgjennomgang.
Raffinert ergonomisk design og førsteklasses plastmaterialer for et komfortabelt grep.
2-komponent håndtaksteknologi for overføring av høyt dreiemoment med mindre belastning.
Alle håndtakene har opphengshull for organisering i verkstedet.
Hvert verktøy er individuelt testet i vannbad ved 10 000 volt i henhold til DIN EN 60900, IEC 900-normene.
VDE 0682 PE201 DIN ISO 2380Parallellspiss
Dielektrisk testet bladisolasjon som er støpt direkte på bladet, noe som beskytter mot strømgjennomgang.
Raffinert ergonomisk design og førsteklasses plastmaterialer for et komfortabelt grep.
2-komponent håndtaksteknologi for overføring av høyt dreiemoment med mindre belastning.
Alle håndtakene har opphengshull for organisering i verkstedet.
Hvert verktøy er individuelt testet i vannbad ved 10 000 volt i henhold til DIN EN 60900, IEC 900-normene.
VDE 0682 PE201 DIN ISO 2380Parallell
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | flatt |
|---|---|
| Blad langde | 125 mm |
| Sportykkelse | 5.5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
55,13 kr Eks. mva
/ stykk
68,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

