Spesialverktøy
Jobbspesifikke verktøy
Elektrikerens verktøy
Isolerte tang
Kombinasjonstang VDE 200 mm - Roebuck 5073394
Isolerte tang Roebuck 5073394
Vde combination plier with cutter
Referanser
roebuck:
5073394
rubix:
254065
ean:
3660338341717
Teknisk sammendrag
Spiss form
Universal
Lengde på neser
45
mm
Kutte kapasitet ved 45 grader
2,8
mm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Kombinasjonstang VDE 200 mm - Roebuck 5073394
Standard: DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certified VDE/GS
Cutting capacity of up to 2.
8mm (medium wires).
Chrome finish.
German manufacture.
1000V VDE Approved.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spiss form
Universal
Lengde på neser
45
mm
Kutte kapasitet ved 45 grader
2,8
mm
Lengde
200
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
277,22
kr
Eks. mva
/
stykk
346,52
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (3)