Referanser
Blåkläder Workwear:387019003300L
Rubix:6440945
EAN:7330509515969

Produktinformasjon : Varselvest (3870), Gul, L - 387019003300L
Varm og komfortabel varsel vest med teddyfôr egnet for flere yrker som kan brukes hele året. Vestens ytterste lag er vann- og smussavvisende og har en skjult, solid enveis glidelås. Det har flere praktiske lommer med glidelås og en kenguru lomme på baksiden for hansker og lignende. For ekstra komfort, den har en lang rygg og snøring hem.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | varselvest gul<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel