Referanser
Blåkläder Workwear:302910223300S/M
Rubix:6384548
EAN:7330509834596

Produktinformasjon : Varselvest (3029), Gul, S/M - 302910223300S/M
Varselvest med glidelås i front. 50 mm refleks rundt midje og skuldre. Vesten er sertifisert i henhold til EN20471 klasse 2.
100 % polyester, varpstrikket, 125 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | varselvest gul<br/>100 % polyester, varpstrikket, 125 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel