Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 156518113389D124
Varselbukse Ventilert (1565)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:156518113389D124
Rubix:6064946
EAN:7330509457214

Produktinformasjon : Varselbukse med ventilasjon (1565), Gul/Marineblå, D124 - 156518113389D124
Ventilert varselbukse i lettere kvalitet som beskytter mot smuss og sprut. Buksen er utformet med ventilasjonsmesh på de mest utsatte områder, som i skritt, på baksiden av kneet og i linning bak. Knelommene er Cordura® forsterket for å motstå ekstra slitasje. Spikerlommene er ekstra brede, er vinklet og har ekstra mange avdelinger. Buksen er sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | varselbukse med ventilasjon gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
124