Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 182025133389D88
Varselbukse softshell (1820)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:182025133389D88
Rubix:6385520
EAN:7330509872888

Produktinformasjon : Varselbukse softshell (1820), Gul/Marineblå, D88 - 182025133389D88
Høst- og vintertilpasset varselbukse i 100 % elastisk softshell. Takket være materialet er buksen ekstremt myk, behagelig og smidig og har mørke, smussavvisende paneler på utsatte områder. Materialet er vanntett, vindtett og har utmerkede pusteegenskaper. Buksen har avanserte detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forsterkning, belgformet benlomme, tommestokklomme, avtakbare spikerlommer med glidelås, belgformede baklommer og funksjonelle verktøyholdere, som for eksempel loop til hammerholder. Kneputelommen er forsterket med CORDURA®-stretch på utsiden. Benavslutninger med CORDURA®-forsterkning gir effektiv beskyttelse mot slitasje. Det naturlige valget ved arbeid i tøffe værforhold. Finnes også som damemodell 7118.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 88 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | varselbukse softshell gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
88