Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 719613709933C34
Varselbukse med stretch dame (7196)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:719613709933C34
Rubix:6440087
EAN:7330509877449

Produktinformasjon : Varselbukse med stretch dame (7196), Svart/Gul, C34 - 719613709933C34
Slitesterk, komfortabel og praktisk varselbuke i 100 % bomull med varselpartier. Buksen med damepassform har paneler av 4-veisstretch bak for at den skal være ekstra lett og behagelig å ha på. Tommestokklomme, hylsterlommer, lett tilgjengelig mobillomme og baklommer forsterket med CORDURA®. Buksen har også CORDURA®-forsterkede kneputelommer, alt for å gi økt komfort. Finnes også som herremodell 1794. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 34 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse med stretch dame svart/gul<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
34