Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 179413709933D104
Varselbukse med stretch (1794)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:179413709933D104
Rubix:6275357
EAN:7330509767443

Produktinformasjon : Varselbukse med stretch (1794), Svart/Gul, D104 - 179413709933D104
Slitesterk, komfortabel og praktisk varselbukse i 100 % bomull med varselpartier. Buksen har noe smalere passform og retro-look. Den kommer enten i blått med hvite kontrastsømmer, eller svart med grå kontrastsømmer. For optimal komfort har buksen stretchpaneler i 4-veisstretch bak. Buksen har detaljer som tommestokklomme, hengelommer, lett tilgjengelig telefonlomme, samt baklommer forsterket med CORDURA®. Buksen har også CORDURA®-stretchforsterkede kneputelommer for god komfort. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse med stretch svart/gul<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
104