Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 179413709933C60

Varselbukse med stretch (1794)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:179413709933C60
Rubix:6275361
EAN:7330509767412
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelse60
Hovedmaterialetbomull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Varselbukse med stretch (1794), Svart/Gul, C60 - 179413709933C60


Slitesterk, komfortabel og praktisk varselbukse i 100 % bomull med varselpartier. Buksen har noe smalere passform og retro-look. Den kommer enten i blått med hvite kontrastsømmer, eller svart med grå kontrastsømmer. For optimal komfort har buksen stretchpaneler i 4-veisstretch bak. Buksen har detaljer som tommestokklomme, hengelommer, lett tilgjengelig telefonlomme, samt baklommer forsterket med CORDURA®. Buksen har også CORDURA®-stretchforsterkede kneputelommer for god komfort. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1.
100% bomull, twill, 370g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelse60
Hovedmaterialetbomull
Sekundær fargegul
Materialevarselbukse med stretch svart/gul<br/>100% bomull, twill, 370g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

60