Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 155818119933C48
Varselbukse med stretch (1558)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:155818119933C48
Rubix:6384587
EAN:7330509653784

Produktinformasjon : Varselbukse med stretch (1558), Svart/Gul, C48 - 155818119933C48
Lett og fleksibel varselbukse med slitesterke og smidige materialer passende for krevende miljøer. Buksen har spesielt god bevegelighet takket være stretchpanelene i skrittet, knærne og baken. Forsterkede knelommer med CORDURA®-stretch-paneler for bedre komfort når man jobber på knærne. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, vernetøy med høy synlighet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse med stretch svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48