Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 715518115389C40
Varselbukse dame (7155)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715518115389C40
Rubix:6275550
EAN:7330509502358

Produktinformasjon : Varselbukse dame (7155), Orange/Marineblå, C40 - 715518115389C40
Bukse uten spikerlommer med høy synlighet i ett design som er slitesterkt, vannavstøtende og tøft. Høyt komfort nivå, god funksjonalitet og Cordura® forsterkninger på knærne. Buksen har en elastisk midje for en komfortabel passform og snøring buksebeinkanten. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 40 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | varselbukse dame orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
40